Hörnrörtång med S-formade käftar 1/2 tum

Art-nr: 810600 1/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
290 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

rör-⌀ (tum) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 240 mm
spännvidd 35 mm
rör-⌀ 1/2 tum
Käftvinkel 45 grad
Tillverkningsprocess helt smidd
Käft av seghärdat stål induktionshärdad
Material tång Kromvanadinstål
S-käft Ja
Svensk typ Ja
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 810600 1/2
EAN/GTIN 4045197167033
Tillverkarens nummer 810600 1/2

Benämning

Utförande:

Svensk typ; smala, specialutformade käftar, självspännande, vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.
HOLEX med S-käftar ger tre anläggningspunkter för röret. (Mer prisvärd modell.)

Material:

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdade. Lackerade, käftarna blanka.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen