Hårdmetallhammarborr ”MX4” SDS-Plus 6X160 mm

Art-nr: 789050 6X160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
75 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Plus

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

6 mm
totallängd 160 mm
spirallängd 100 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft SDS Plus
Antal skär Z 4
Produktslag Stenborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 789050 6X160
EAN/GTIN 4002395368938
Tillverkarens nummer 4932352012

Benämning

Utförande:

Borrhuvud med kvadratiskt tvärsnitt. Högre borrhastighet med 4-skäregg. Dubbelt så långt serviceliv i förhållande till 2-skäranordningar. Voluminöst 4-spiralutförande. Skarpare vinklad spets:
Exaktare borrning, ingen glidning på ytan, aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet.
PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar.
4-skärigt påsvetsat hårdmetallhuvud.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk − med högsta möjliga borrkomfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. 4-spiraldesign för snabb utmatning av borrmjöl, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och låg maskinbelastning.
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
    ⌀×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen