Hårdmetallhammarborr ”MX4” SDS-Plus 5X110 mm

Art-nr: 789050 5X110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Plus

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    5 mm
    totallängd 110 mm
    spirallängd 50 mm
    Skärmaterial VHM
    Användning med slag/utan slag slagborrning
    Skaft SDS Plus
    Antal skär Z 4
    Produktslag Stenborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 789050 5X110
    EAN/GTIN 4002395366644
    Tillverkarens nummer 4932352007

    Benämning

    Utförande:

    Borrhuvud med kvadratiskt tvärsnitt. Högre borrhastighet med 4-skäregg. Dubbelt så långt serviceliv i förhållande till 2-skäranordningar. Voluminöst 4-spiralutförande. Skarpare vinklad spets:
    Exaktare borrning, ingen glidning på ytan, aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet.
    PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar.
    4-skärigt påsvetsat hårdmetallhuvud.

    Användningsdata:

    För borrning i betong, natursten och murverk − med högsta möjliga borrkomfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. 4-spiraldesign för snabb utmatning av borrmjöl, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och låg maskinbelastning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen