Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus 6,5X110 mm

Art-nr: 789040 6,5X110
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
260 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Plus

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spirallängd 50 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft SDS Plus
Produktslag Stenborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 789040 6,5X110
EAN/GTIN 4067263125709
Tillverkarens nummer 789040 6,5X110

Benämning

Utförande:

Borrhuvud med kvadratiskt tvärsnitt. 4×90° geometri med specialutvecklade lika höga eggar och stabila skuldror garanterar exakta måttriktiga hål för professionell förankring och säker infästning av dymlingar. 4-spiralig borrstomme som ger behagligt lugn borrning med låga vibrationer och optimal styrning i borrhålet. Radiellt format armeringsskydd: förhindrar fastkrokning när armering påträffas och förlänger livstiden.
Robust hel hårdmetallplatta med 4 skär som i sin helhet är infogad i borrkärnan. Avsevärt reducerad brottrisk.

Fördel:

  • Korta spiralingångar ger en snabb borttransport av borrmjölet.
  • Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrning av dymlingsdugliga hål.
  • 4×4-designen ger en exakt rundgång och minimerar slitage och friktionsförluster.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk − med högsta möjliga borrkomfort.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen