Universalhålsåg utan centrumborr 68 mm

Art-nr: 788041 68
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Användning med slag/utan slag: inte slagborrning
  • Skärmaterial: VHM

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning med slag/utan slag inte slagborrning
Skärmaterial VHM
Antal skär Z 3
maximalt kapdjup 60 mm
används för Kopplings-, dubbelväggs- och fördelningsdosor, inbyggnadslampor
Produktslag Hålsåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 788041 68
EAN/GTIN 4058546228743
Tillverkarens nummer 4932464929

Benämning

Utförande:

Hårdmetalltänder för längre serviceliv, även för borrning i tjocka material. Breda och djupa spånutrymmen för enkel borttagning av borrkärnan. Aggressiv kuggeometri för upp till 10X snabbare borrning jämfört med bimetall-hålsågar. Idealisk att använda i elektroniska zoner eller installatörsområden.

Användningsdata:

För borrning av större hål och genombrott i olika material: Murverk, lätta byggmaterial, plast och trä. Inte avsedd för användning i hårda material som betong, granit, natursten och hårt tegel med en hårdhet på över 30 N/mm².

Anmärkning:

OBS! Får endast användas vid rotationsborrning (utan slag)!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    borr-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen