Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) 6 mm

Art-nr: 787047 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borr-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: ej slagborrning
  • Bits sexkantskaft: E 6,3

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Borr-⌀ 6 mm
    Skärmaterial VHM
    Användning med slag/utan slag ej slagborrning
    Bits sexkantskaft E 6,3
    spirallängd 54 mm
    totallängd 100 mm
    Antal skär Z 2
    Produktslag Universalborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 787047 6
    EAN/GTIN 9002740000204
    Tillverkarens nummer 0027200600100

    Benämning

    Utförande:

    Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med extra skarpa, superhårda eggar. Patenterad 4-stegsprofil för snabb utmatning av borrspån.
    Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3).

    Användningsdata:

    Noggrann rotationsborrning i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

    Anmärkning:

    OBS! − Endast för rotationsborrning (utan slag).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen