Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3), ⌀: 4mm

Art-nr.: 787047 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: ej slagborrning
  • Bits sexkantskaft: E 6,3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

4 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag ej slagborrning
Bits sexkantskaft E 6,3
Arbetslängd 39 mm
totallängd 100 mm
Antal skär Z 2
Produktslag Universalborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 787047 4
EAN/GTIN 9002740000181
Tillverkarens nummer 0027200400100

Benämning

Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med extra skarpa, superhårda eggar. Patenterad 4-stegsprofil för snabb utmatning av borrspån.
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3).

Användningsdata:

Noggrann rotationsborrning i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

Anmärkning:

OBS! − Endast för rotationsborrning (utan slag).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3), ⌀: 4mm

Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3), ⌀: 4mm

på begäran
I lager
9 styck i lager
93,89  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
705 styck i lager
39,39  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Skärmaterial VHM VHM
Användning med slag/utan slag ej slagborrning inte slagborrning
Produktslag Universalborr Universalborr

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen