Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) 10 mm

Art-nr: 787047 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borr-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: ej slagborrning
  • Bits sexkantskaft: E 6,3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Borr-⌀ 10 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag ej slagborrning
Bits sexkantskaft E 6,3
spirallängd 80 mm
totallängd 120 mm
Antal skär Z 2
Produktslag Universalborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 787047 10
EAN/GTIN 9002740000228
Tillverkarens nummer 0027201000100

Benämning

Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med extra skarpa, superhårda eggar. Patenterad 4-stegsprofil för snabb utmatning av borrspån.
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3).

Användningsdata:

Noggrann rotationsborrning i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

Anmärkning:

OBS! − Endast för rotationsborrning (utan slag).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen