• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Universalborrsats av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3), Antal borr: 8

Art-nr.: 787011 8

Välj variant av artikel och antal

Antal borr Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: inte slagborrning
  • Bits sexkantskaft: E 6,3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal borr 8
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag inte slagborrning
Bits sexkantskaft E 6,3
Borr-⌀ 4 mm - 10 mm
Produktslag Universalborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 787011 8
EAN/GTIN 4058546287405
Tillverkarens nummer 4932471112
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Benämning

Utförande:

Hårdmetallspets med skarpslipade skär och universell skärvinkel. Självcentrerande spets ger exakta hål även i hårda ytor. Fäste av seghärdat specialstål.

Användningsdata:

För borrning i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:
  • Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.
  • Kakel, keramik, marmor, glas.
  • Armeringsjärn i betong.

Innehåll:

Borr nr 787001: vardera 1 st storlek 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

Anmärkning:

  • Varning: Får endast användas vid rotationsborrning (utan slag)!
  • Snabbare borrning och fler borrhål per batteriladdning än med slagborrar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen