Hårdmetall-betongborr, ⌀: 11mm

Art-nr.: 786001 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

11 mm
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
Arbetslängd 90 mm
totallängd 150 mm
Skaft-⌀ 11 mm
Produktslag Stenborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 786001 11
EAN/GTIN 4058546404307
Tillverkarens nummer 4932480145

Benämning

Utförande:

Borr med seghärdade hårdmetallskär som lötts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.
Hammar- och rotationsborr med kraftigt hårdmetallskär.

Användningsdata:

Framför allt avsedd för borrning av plugghål med slagborrmaskiner i betong, murverk, natursten och tegel.
Också för vridborrning i hårt och mjukt trä, plaster, akryl och keramik.
Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen