• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sladdlöst blindnitmutterverktyg FireBird® Pro, Typ: CAS

Art-nr.: 770530 CAS
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
nitningskraft 15000 N
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 18 V
vikt inklusive batteri 2,4 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Blindnitapparat

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 770530 CAS
Kopiera
EAN/GTIN 4007081102513
Kopiera
Tillverkarens nummer 1679670
Kopiera
Tillverkare SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Benämning

Utförande:

Sladdlöst verktyg för blindnitmuttrar upp till M10 aluminium,upp till M8 stål och upp till M6 rostfritt stål.

Fördel:

Mycket kraftfull, hög kapacitet per batteriladdning. Enkel och säker fastsättning av blindnitmuttrar. Elektronisk styrning av den inställda slaglängden. Snabbväxelsystem för gängstift.

Leveransinnehåll:

Inklusive vardera 1 gängdorn och munstycke M4, M5 och M6, 1 insexnyckel, 1 st dubbelskruvnyckel nyckelvidd 24×27, litiumjonbatteri nr 770524 och laddare nr 770528 storlek CAS i L-BOXX.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen