Litiumjonsnabbytesbatteri CAS 4,0 Ah

Art-nr: 770524 4,0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

kapacitet (Ah) Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18,0 V
passar för GESIPA 18 volt batteridrivna apparater
Produktslag Ackumulator

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 770524 4,0
EAN/GTIN 4007081102667
Tillverkarens nummer 1679690

Benämning

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Passar till:

Alla produkter i Cordless Alliance System (CAS) -plattformen i respektive voltklass.

Passar till:

Blindnitapparat / Blindnitmutterapparat: Nr 770501 storlek CAS; nr 770504 storlek CAS; nr 770506 storlek CAS; nr 770530 storlek CAS

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen