• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sladdlöst blindnitmutterverktyg FireBird®

Art-nr.: 770520
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nitningskraft 13000 N
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 14,4 V
vikt inklusive batteri 2,1 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Blindnitapparat

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 770520
Kopiera
EAN/GTIN 4007081260039
Kopiera
Tillverkarens nummer 1457414
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Benämning

Utförande:

Sladdlöst verktyg för blindnitmuttrar upp till M10 aluminium,upp till M8 stål och upp till M6 rostfritt stål.

Fördel:

Mycket kraftfull, hög kapacitet per batteriladdning. Enkel och säker fastsättning av blindnitmuttrar. Elektronisk styrning av den inställda slaglängden. Snabbväxelsystem för gängstift.

Leveransinnehåll:

Inklusive vardera 1 gängdorn och munstycke M4, M5 och M6, 1 insexnyckel, 2 st dubbelskruvnycklar nyckelvidd 24×27, litiumjonbatteri nr 770527 och laddare nr 770528 storlek 1 i plastväska.