{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
slaglängd | 25 mm | |
Nitningskraft vid 5 bar | 14 000 N | |
luftförbrukning per nit | 4,8 l | |
slanganslutning | 6 mm | |
slanganslutning | 1/4 tum | |
max. dorn-⌀ | 4,5 mm | |
för blindnitar av alla material | 6,4 mm | |
för blindnitar av stål/aluminium upp till | 6,4 mm | |
vikt | 1,9 kg | |
Produktslag | Blindnitapparat |
Artikelnummer | 770512 3 | |
EAN/GTIN | 4007081580007 | |
Tillverkarens nummer | 1457871 |