{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
slaglängd | 25 mm | |
för blindnitar av alla material | 6 mm | |
nitningskraft | 13000 N | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
vikt inklusive batteri | 2,1 kg | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Blindnitapparat |
Artikelnummer | 770504 CAS | |
EAN/GTIN | 4007081102438 | |
Tillverkarens nummer | 1679661 |