Sladdlöst blindnitverktyg M18ONEFPRT-202X M18ONEFPRT

Art-nr: 770460 M18ONEFPRT
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
    passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
    slaglängd 30 mm
    för blindnitar av alla material 6,4 mm
    nitningskraft 20000 N
    Antal ingående batterier 2
    Batterityp Litiumjon
    batterikapacitet 2 Ah
    Batterispänning 18 V
    vikt inklusive batteri 2,5 kg
    Energiförsörjning Batteridriven
    Vikt utan batteri 2,1 kg
    Produktslag Blindnitapparat

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 770460 M18ONEFPRT
    EAN/GTIN 4058546347956
    Tillverkarens nummer 4933478602

    Benämning

    Utförande:

    Sladdlöst verktyg för flexibel användning.

    Fördel:

    • LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
    • Integrerad bältesklämma.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 2 st litiumjonbatterier nr 073827 MB18 och laddare i plastväska, munstycken 4,8, 6,0, 6,4, och 7,0 mm.

    Anmärkning:

    Passande batterier och laddare finns under nr 073816, 073827, 073839 och 073840. Version utan batteri och utan laddare finns under nr 770460 storlek ONEFPRT-0.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen