Sladdlöst blindnitverktyg M12BPRT M12BPRT-0

Art-nr: 770450 M12BPRT-0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

slaglängd 20,32 mm
för blindnitar av alla material 4,8 mm
nitningskraft 9000 N
Antal ingående batterier 0
Batterispänning 12 V
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Blindnitapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 770450 M12BPRT-0
EAN/GTIN 4058546223496
Tillverkarens nummer 4933464404

Benämning

Utförande:

Sladdlöst verktyg för flexibel användning.

Fördel:

  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
  • Integrerad bältesklämma.

Leveransinnehåll:

Munstycken 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm i plastlåda.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073814 / 073815 / 073829 / 073839 och 073840.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen