{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 260 mm | |
för blindnitar av aluminium och koppar | 2,4 mm - 5 mm | |
för blindnitar av stål och rostfritt | 2,4 mm - 5 mm | |
slaglängd | 8 mm | |
vikt | 575 g | |
Produktslag | Handnittång |
Artikelnummer | 770205 | |
EAN/GTIN | 4007081050012 | |
Tillverkarens nummer | 1434040 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Handnittång ”NTX ”
på begäran
I lager
107 styck i lager
986,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
314 styck i lager
1 745,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
insats för nitskruvar | M4; M5; M6 | |
totallängd | 260 mm | |
vikt | 575 g | |
munstycken för blindnitar | 2,4; 3; 4; 5 mm | |
för blindnitar av aluminium och koppar | 2,4 mm - 5 mm | |
för blindnitar av stål och rostfritt | 2,4 mm - 5 mm | |
Produktslag | Handnittång | Handnittång |