• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Profilsax, totallängd: 175mm

Art-nr.: 769950 175
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
153 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 175 mm
rektangulär profil max 15×15 mm
skärlängd 34 mm
för ⌀ upp till 15 mm
Produktslag Sax

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 769950 175
Kopiera
EAN/GTIN 4033119000407
Kopiera
Tillverkarens nummer 5104/P90
Kopiera
Tillverkare Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Benämning

Utförande:

Saxkropp av stålplåt, skär av högvärdigt specialstål, (PTFE-beläggning mot vidhäftning), mothåll av lättmetall. Plastklätt handtag och halkskydd, högglansförkromad sax.

Användningsdata:

För klippning av plaströr, slangar och lådprofiler av plast.

Anmärkning:

Lösa knivblad, se nr 769952 (reservdelslistan).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen