Hävstångsplåtsax med långa knivar, Modell: 4/300

Art-nr.: 769936 4/300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Modell Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Modell 4/300
klippkapacitet plåttjocklek till 4 mm
klippkapacitet rundstål ⌀ till 13 mm
skärlängd upptill 355 mm
knivlängd nedtill 300 mm
vikt 30 kg
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 769936 4/300
EAN/GTIN 2050001931757
Tillverkarens nummer 20019

Benämning

Utförande:

Stabil stomme av seghärdat stål. Svängande, spelfri knivsläde (minimala friktionsförluster) med knivar av specialverktygsstål, specialhärdade och slipade. Hävarm med fjädrande hållare som skydd mot olyckor. Samtliga vridtappar är justerbara och alla modeller har steglöst inställbar nedhållare.
Med hävarmstransmission. Kapar plåt och rundstål.

Lackering:

Rödbrun.

Anmärkning:

Lös överkniv nr 769938 och lös underkniv nr 769939, se reservdelslistan.
Lös överkniv nr 769938 och lös underkniv nr 769939, se reservdelslistan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen