Hävstångsplåtsax 1BR/5

Art-nr: 769930 1BR/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Modell Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Modell 1BR/5
klippkapacitet plåttjocklek max 5 mm
klippkapacitet rundstål ⌀ till 11 mm
skärlängd upptill 173 mm
knivlängd nedtill 150 mm
vikt 12 kg
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 769930 1BR/5
EAN/GTIN 2050001933379
Tillverkarens nummer 20128

Benämning

Utförande:

Stabil stomme av seghärdat stål. Svängande, spelfri knivsläde (minimala friktionsförluster) med knivar av specialverktygsstål, specialhärdade och slipade. Hävarm med fjädrande hållare som skydd mot olyckor. Samtliga vridtappar är justerbara och alla modeller har steglöst inställbar nedhållare.
Med hävarmstransmission. Kapar plåt och rundstål.

Lackering:

Rödbrun.

Anmärkning:

  • Vid efterbeställning av lösa knivar är följande uppgifter nödvändiga: fabrikat, modell, om möjligt även maskinnummer eller en exakt måttskiss
  • Observera: Den angivna klippkapaciteten är den maximala klippkapaciteten Vid kontinuerlig belastning inom det övre kapacitetsområdet rekommenderar vi närmaste större modell.
  • Klippkapaciteten baseras på material med en draghållfasthet på 450 N/mm2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen