Kabelkanalsax 245 mm

Art-nr: 769920 245
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 245 mm
    rektangulär profil max 40×40 mm
    för U-profiler upp till 75×10 mm
    skärlängd 87 mm
    Produktslag Sax

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 769920 245
    EAN/GTIN 4033119000537
    Tillverkarens nummer 3605

    Benämning

    Utförande:

    Saxkropp av stålplåt, skär av högvärdigt specialstål (PTFE-beläggning mot vidhäftning), robust och lätt mothåll av hårdplast. Plastklätt handtag och halkskydd, högglansförkromad sax.

    Användningsdata:

    För kapning av lister och profiler av hårdplast, t.ex. kabel- och ledningskanaler.

    Anmärkning:

    Lösa knivblad, se nr 769925 (reservdelslistan).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen