Fasonplåtsax med tvåkomponentenshandtag 230 mm

Art-nr: 767050 230
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 230 mm
    skärlängd 30 mm
    Användning högerskärande
    Produktslag Sax

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 767050 230
    EAN/GTIN 4010220031957
    Tillverkarens nummer D39ASS

    Benämning

    Utförande:

    Saxhuvud av rostfritt stål (min. HRC 61). Kompakt saxhuvud med delförsänkt cylinderskruv. Tvåkomponentshandtag med greppsäkra mjuka inlägg som skonar handen. Reducerad skaft-öppningsvinkel för optimerad användning vid samma arbetslängd. Centrerad låsspärr för enkel manövrering utan att byta grepp (för såväl höger- som vänsterhänta). Klippkapacitet: Plåt upp till 1,8 mm, rostfri plåt upp till 1,2 mm.

    Fördel:

    Extremt robust band med inlägg av sintrat stål för lätt och slitstark skärning. Minimerad kraftbehov tack vare mindre öppningsbredd på handtaget och dubbel kraftuväxling.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen