Fasonplåtsax med tvåkomponentshandtag 240 mm

Art-nr: 767025 240
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 240 mm
skärlängd 40 mm
Användning vänsterskärande
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 767025 240
EAN/GTIN 4010220000038
Tillverkarens nummer D16L

Benämning

Utförande:

Mikrotandad. Skär av rostfritt stål (HRC 58 − 60), skänklar av förnicklad stålplåt. Tvåkomponentshandtag med greppsäkra mjuka inlägg som skonar handen.
Klippkapacitet: Plåt upp till 1,8 mm, rostfri plåt upp till 1,2 mm.

Användningsdata:

För genomgående raka snitt och figurklippning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen