Fasonsax 240 mm

Art-nr: 766100 240
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 240 mm
skärlängd 24 mm
Användning högerskärande
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 766100 240
EAN/GTIN 4010220010969
Tillverkarens nummer D17ASS

Benämning

Utförande:

Sänksmitt saxhuvud, induktionshärdade eggar. Inställbar yrkesskruvkoppling, dubbel hävarmsutväxling med integrerad returfjäder.
Svag tandning. Skär av rostfritt stål S (HRC 60 − 62), smidda skänklar av massivt stål med halkskydd.
Klippkapacitet: Plåt upp till 2,0 mm, rostfri plåt upp till 1,5 mm.
  • Optimerad klippfas för bättre bortförsel av plåten.
  • Handtag med mindre öppningsvinkel och längre skär mot leden innebär mindre kraftbehov vid klippning.

Användningsdata:

För genomgående raka snitt och figurklippning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen