Fasonplåtsax med tvåkomponentenshandtag mycket liten 180 mm

Art-nr: 764060 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 180 mm
skärlängd 20 mm
Användning vänsterskärande
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 764060 180
EAN/GTIN 4010220031353
Tillverkarens nummer D15AL

Benämning

Utförande:

Sänksmitt saxhuvud, induktionshärdade eggar. Dubbel utväxling med integrerad returfjäder. Skänklar av förnicklad stålplåt. Tvåkomponenthandtag med greppsäkra mjuka inlägg som skonar handen.
Skär av rostfritt stål S (HRC 60 − 62), 25 % mindre kraftbehov.
Klippkapacitet: Plåtar upp till 1,2 mm, rostfria plåtar upp till 1,0 mm.

Användningsdata:

För genomgående raka snitt och figurklippning.
För mycket små radier och svåråtkomliga ställen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen