Fasonplåtsax med tvåkomponentenshandtag mycket liten, högerskärande, totallängd: 180mm

Art-nr.: 764050 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
54 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 180 mm
skärlängd 20 mm
Användning högerskärande
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 764050 180
EAN/GTIN 4010220031308
Tillverkarens nummer D15A

Benämning

Utförande:

Sänksmitt saxhuvud, induktionshärdade eggar. Dubbel utväxling med integrerad returfjäder. Skänklar av förnicklad stålplåt. Tvåkomponenthandtag med greppsäkra mjuka inlägg som skonar handen.
Skär av rostfritt stål S (HRC 60 − 62), 25 % mindre kraftbehov.
Klippkapacitet: Plåtar upp till 1,2 mm, rostfria plåtar upp till 1,0 mm.

Användningsdata:

För genomgående raka snitt och figurklippning.
För mycket små radier och svåråtkomliga ställen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen