Takplåtsax med skär av snabbstål 350 mm

Art-nr: 760550 350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 350 mm
skärlängd 65 mm
Användning högerskärande
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 760550 350
EAN/GTIN 4010220000403
Tillverkarens nummer D418-350

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Blankt saxhuvud och öppna, lackerade resp. doppade skänklar.
Med skär av snabbstål (HRC 65). Mycket lång utslitningstid på skären (gäller all plåt; rostfri plåt och hård plåt med tjocklekar upp till 1,0 mm).

Användningsdata:

Speciellt för långa och genomgående snitt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen