Bräckjärn, totallängd: 500mm

Art-nr.: 759855 500
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
284 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 500 mm
Skaftmått (oval) 20×12 mm
vikt 1 kg
Produktslag Bräckjärn

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 759855 500
Kopiera
EAN/GTIN 4049002086700
Kopiera
Tillverkarens nummer R276 500 2
Kopiera
Tillverkare Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Benämning

Utförande:

Bräckjärn med uppåtböjd klo och lätt nedåtböjd mejselspets, härdat och lackerat. Av oval stålprofil.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Ange artikelnummer eller artikelkod här.

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen