Gummihammare, vit A600

Art-nr.: 755550 A600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
94 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

huvudlängd 130 mm
Huvud-⌀ 74 mm
skaftlängd 380 mm
vikt 750 g
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 755550 A600
EAN/GTIN 4045197720801
Tillverkarens nummer 755550 A600

Benämning

Utförande:

Av seghårt gummi (90 shore), icke fjädrande och med starkt drivande slagverkan. Nedslitna slag kan renoveras genom svarvning. Med skaft av askträ.
Vitt gummihuvud för arbete utan efterlämnade ränder.

Norm:

DIN 5128

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 755600.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen