{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | SUPERCRAFT | |
huvud-⌀ | 100 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
huvudlängd med slag | 210 mm | |
arbetsytans ⌀ på slagen | 100 mm | |
skaftlängd | 900 mm | |
totallängd | 1 000 mm | |
vikt | 7 kg | |
Material hus | Stål | |
Material insats | Nylon, vit, hård | |
Material skaft | Hickoryträ | |
Studsfri | Ja | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 755400 100/7 | |
EAN/GTIN | 4030618301868 | |
Tillverkarens nummer | 3366.107 |