{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
huvud-⌀ | 60 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
huvudlängd med slag | 145 mm | |
totallängd | 370 mm | |
vikt | 1,7 kg | |
Säkring stommens skaft | Aluminiumkil och säkringsstift | |
Material hus | Stålrör | |
Material insats | Nylon, vit, hård | |
Material skaft | Hickoryträ | |
Yta | Pulverlackerad | |
Studsfri | Ja | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 755100 60 | |
EAN/GTIN | 4030618301646 | |
Tillverkarens nummer | 3366.060 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Studsfri hammare med hickoryskaft, huvud-⌀: 60mm
på begäran
I lager
159 styck i lager
1 082,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
358 styck i lager
771,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 370 mm | 380 mm |
vikt | 1,7 kg | 1,36 kg |
huvud-⌀ | 60 mm | 60 mm |
Material insats | Nylon, vit, hård | Mantel av plast |
Material hus | Stålrör | Stål |
Material skaft | Hickoryträ | Stål |
Produktslag | Hammare | Hammare |