Studsfri hammare med stålrörsskaft 50 mm

Art-nr: 754900 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
566 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SUPERCRAFT
huvud-⌀ 50 mm
Serie SUPERCRAFT®
huvudlängd med slag 120 mm
totallängd 310 mm
vikt 1,15 kg
Material hus Stålrör
Material insats Nylon, vit, hård
Material skaft Stålrör
Yta Pulverlackerad
Studsfri Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754900 50
EAN/GTIN 4030618301721
Tillverkarens nummer 3377.050

Benämning

Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med utbytbara slag av förstklassig nylon med stor motståndskraft mot slitage. Studsfria tack vare stålkulor i slaghuvudet.
Stålrörsskaft med oljebeständigt gummihandtag.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsats av nylon se nr 754910.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen