Studsfri hammare med kopparslag Hickoryskaft 32 mm

Art-nr: 754810 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    huvud-⌀ 32 mm
    Serie PB 306 Cu
    huvudlängd med slag 106 mm
    skaftlängd 295 mm
    totallängd 325 mm
    vikt 0,75 kg
    Material hus Stål
    Material insats Koppar
    Material skaft Hickoryträ
    Studsfri Ja
    Produktslag Hammare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 754810 32
    EAN/GTIN 7610733269624
    Tillverkarens nummer 306.32 CU

    Benämning

    Utförande:

    Kraftigt stålmellanstycke med fästkon och krage för infästning av slag. Slag av koppar.
    Med skaft av amerikansk hickory.
    Rekylfri genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekylen.

    Användningsdata:

    För kraftiga och precisa slag eller skonsamma slag vid monteringsarbeten.

    Reservdel:

    Reservinsatser se nr 754760.
    Reservskaft av hickory se nr 754840.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen