Skonhammare med 3K-skaft, nyloninsatser och stålmellandel 50 mm

Art-nr: 754170 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
123 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

huvud-⌀ 50 mm
huvudlängd med slag 117 mm
skaftlängd 320 mm
vikt 0,98 kg
Handtag 3-komponentshandtag
Material insats Nylon, vit, 100 Shore
Material skaft Kärna av aluminiumlegering
Studsfri Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754170 50
EAN/GTIN 8024886013888
Tillverkarens nummer PF090K 50

Benämning

Utförande:

Med nästintill obrytbart 3K-skaft (aluminiumkärna samt polyamid- och gummikomponenter), smidd skyddskrage och extra skyddshylsa.
Kraftig mittdel av metall.

Fördel:

Obrytbar, ergonomisk, halksäker, vibrationsfri och skonsam för lederna.

Reservdel:

Reservinsats nylon, kan levereras under nr 754180.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen