Snickarhammare med magnetisk spikhållare, vikt utan skaft: 600g

Art-nr.: 751500 600
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

vikt utan skaft (g) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

vikt utan skaft 600 g
skaftlängd 280 mm
Material skaft Stålrör
Magnetisk spikhållare Ja
Spikhållare Ja
Produktslag Hammare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 751500 600
EAN/GTIN 4016134504693
Tillverkarens nummer 5123250000
Tillverkare Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Benämning

Utförande:

Sänksmitt, härdat och anlöpt hammarhuvud. Väl utformad klo och spikspår. Magnetisk spikhållare. Effektivt olycksfallsskydd tack vare obrytbart, fast inpassat stålrörsskaft och ergonomiskt gummihandtag.
Huvud blankt pulverbelagt, rutigt spår.

Material:

Specialverktygsstål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen