• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Smidesslägga med Ultratec-skaft, vikt utan skaft: 3kg

Art-nr.: 750900 3
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

vikt utan skaft (kg) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

vikt utan skaft 3 kg
skaftlängd 900 mm
Produktslag Hammare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 750900 3
Kopiera
EAN/GTIN 4016134508127
Kopiera
Tillverkarens nummer 5027983000
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Benämning

Utförande:

Smitt, härdat och anlöpt hammarhuvud som slipats på alla sidor. Svartlackerad yta, blanka arbetsytor.
Med obrytbart ”Ultratec” glasfiberskaft.

Norm:

DIN 1042

Material:

Specialverktygsstål.