• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Smidesslägga Med hickoryskaft, vikt utan skaft: 3kg

Art-nr.: 750811 3
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
215 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

vikt utan skaft (kg) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

vikt utan skaft 3 kg
skaftlängd 600 mm
Material skaft Hickoryträ
Produktslag Hammare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 750811 3
Kopiera
EAN/GTIN 4062406712143
Kopiera
Tillverkarens nummer 750811 3
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Smitt, härdat och anlöpt hammarhuvud som slipats på alla sidor. Svartlackerad yta, blanka arbetsytor.
Med hickoryskaft.

Norm:

DIN 1042

Material:

Specialverktygsstål.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen