Smideshammare, fransk modell med Ultratec-skaft 800 g

Art-nr: 750660 800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

vikt utan skaft (g) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

vikt utan skaft 800 g
huvudets längd L 109 mm
slaghöjd H 40 mm
skaftlängd 360 mm
gnistfri Nej
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 750660 800
EAN/GTIN 4016134002922
Tillverkarens nummer 5029980800

Benämning

Utförande:

Sänksmidd, härdad och anlöpt. Huvudet lackerat, slag och pen blanka.
Med obrytbart ”Ultratec” glasfiberskaft.

Material:

Specialverktygsstål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen