Smideshammare, fransk modell Med hickoryskaft 2000 g

Art-nr: 750650 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

vikt utan skaft (g) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

vikt utan skaft 2 000 g
huvudets längd L 142 mm
slaghöjd H 55 mm
skaftlängd 400 mm
gnistfri Nej
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 750650 2000
EAN/GTIN 4016134509209
Tillverkarens nummer 5029032000

Benämning

Utförande:

Sänksmidd, härdad och anlöpt. Huvudet lackerat, slag och pen blanka.
Med hickoryskaft.

Material:

Specialverktygsstål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen