• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Smideshammare med skyddskrage, vikt utan skaft: 100g

Art-nr.: 750110 100
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
115 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

vikt utan skaft (g) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

vikt utan skaft 100 g
skaftlängd 260 mm
Produktslag Hammare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 750110 100
Kopiera
EAN/GTIN 4045197299901
Kopiera
Tillverkarens nummer 750110 100
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med hickoryskaft, rundad form, lackerad.
Sänksmitt hammarhuvud med måttnoggrann slipning. Noggrant härdade och anlöpta. Huvudet lackerat, slag och pen blanka.
Med skaftskyddshylsa av nylon. Storlek 200 − 1000 dessutom med påsmidd skaftskyddskrage.

Norm:

Hammarhuvud enligt DIN 1041.

Material:

Specialverktygsstål.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 751650 och för storlek 100 under nr 751700 storlek 200.