Automatisk körnare med spets, totallängd: 110mm

Art-nr.: 749400 110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 317 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 110 mm
Skaft-⌀ 10 mm
minimal slagkraft 47 N
maximal slagkraft 78 N
Material Specialverktygsstål
Produktslag Körnare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 749400 110
EAN/GTIN 4045197482181
Tillverkarens nummer 749400 110

Benämning

Utförande:

Kraftigt, lettrat skaft med härdad, utbytbar spets och ergonomisk änddel för hög användarkomfort. Slagstyrkan kan ställas in valfritt genom att vrida på änddelen.

Material:

Specialverktygsstål.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen