Körnare, specialkvalitet,förkromad 120/12 mm

Art-nr: 748900 120/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
649 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 120 mm
Skaft-⌀ 12 mm
Spetshårdhet ca 59 HRC
Utförande skalle seghärdat
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Körnare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 748900 120/12
EAN/GTIN 7610733200443
Tillverkarens nummer 710.3

Benämning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft, blank spets. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.
Specialkvalitet, dvs. högsta möjliga spetshårdhet − ca HRC 59 − i förening med hög seghet.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.