Drivdornssats i metallkassett, normalkvalitet 6

Art-nr: 747300 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
379 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal drivdornar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

antal drivdornar 6
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 747300 6
EAN/GTIN 4049002084416
Tillverkarens nummer R425 160 09

Benämning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Verklig ⌀ 0,05 − 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Norm:

Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Normalkvalitet av lufthärdat kromvanadinstål, lackerat.

Innehåll:

vardera 1 drivdorn: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen