Drivdorn, normalkvalitet, lackerad 10 mm

Art-nr: 747000 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
264 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spets-⌀ (D) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spets-⌀ (D) 10 mm
Norm DIN 6450 C
totallängd L1 150 mm
dornlängd L2 50 mm
skaft-⌀ S 12 mm
Material Lufthärdat kromvanadinstål
Yta lackerad
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 747000 10
EAN/GTIN 4049002002885
Tillverkarens nummer R450 010 0

Benämning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Verklig ⌀ 0,05 − 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Norm:

DIN 6450.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Normalkvalitet av lufthärdat kromvanadinstål, lackerat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen