Drivdorn med handtag 6 mm

Art-nr.: 746940 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spets-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

spets-⌀ 6 mm
stiftlängd 82 mm
totallängd 205 mm
Spetshårdhet 59 HRC
Utförande skalle specialseghärdning
Handtag Plasthandtag med hudvänlig elastomermantel
Material Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat
Yta förkromad
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 746940 6
EAN/GTIN 7610733254934
Tillverkarens nummer 758.6

Benämning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Verklig ⌀ 0,05 − 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Material:

Extra-kromvanadinstål i specialkvalitet (dvs. högsta möjliga spetshårdhet − ca 59 HRC − och hög seghet), förkromat. Handtag med hudvänlig elastomermantel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen