Drivdorn med handtag 3 mm

Art-nr: 746940 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
163 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

spets-⌀ 3 mm
stiftlängd 52 mm
totallängd 145 mm
Spetshårdhet 59 HRC
Utförande skalle specialseghärdning
Handtag Plasthandtag med hudvänlig elastomermantel
Material Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat
Yta förkromad
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 746940 3
EAN/GTIN 7610733254903
Tillverkarens nummer 758.3

Benämning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Verklig ⌀ 0,05 − 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Material:

Extra-kromvanadinstål i specialkvalitet (dvs. högsta möjliga spetshårdhet − ca 59 HRC − och hög seghet), förkromat. Handtag med hudvänlig elastomermantel.
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
    spets-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen