• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Nitandragare, för nitskaft-⌀: 2mm

Art-nr.: 744600 2

Välj variant av artikel och antal

för nitskaft-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

för nitskaft-⌀ 2 mm
skafttjocklek (maximal) 10 mm
totallängd 100 mm
hålbredd 2,5 mm
Produktslag Nitandragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 744600 2
EAN/GTIN 4049002002601
Tillverkarens nummer R445 002 0
Tillverkare Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Benämning

Utförande:

Åttakantigt skaft, blankt huvud. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 6434.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen