Muraremejslar plan 1000 mm

Art-nr: 742500 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 1 000 mm
eggbredd 34 mm
Skaft-⌀ 22 mm
Produktslag Mejsel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 742500 1000
EAN/GTIN 4049002007989
Tillverkarens nummer R352 1000 2

Benämning

Utförande:

Av åttakantigt stål, härdat och anlöpt. Mejselspetsen likformigt genomhärdad och kan därmed efterslipas upprepade gånger utan efterhärdning. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 7254 (plan)
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, röd-pulverlackerat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen