Sax för stålgaller och plana material 840 mm

Art-nr: 738000 840
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 840 mm
    för plattjärn upp till 20 HRC 40×4 mm
    Produktslag Skärande tång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 738000 840
    EAN/GTIN 4005887492401
    Tillverkarens nummer 87480010

    Benämning

    Utförande:

    Klipphuvud med kraftutväxling, sänksmitt mellanstycke, begränsnings-anslag med extra stor buffertzon och lackerade rörskänklar med flerkomponentsgrepp.

    Användningsdata:

    Kapning av plattjärn i stålgaller med maskvidd över 30×30 mm.

    Material:

    Skär av höglegerat, sänksmitt och seghärdat stål, skären induktionshärdade.

    Reservdel:

    Löst klipphuvud nr 738010.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen